![Catu - perche telescopique polyester pt mt-800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-830_PIC001.jpg?ts=1709776861080)
Catu - perche telescopique polyester pt mt-800
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...45 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
tête d'enregistrement pour - broche à six pans
diamètre - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025897
Réf. Sonepar
00081500530
Réf. Fournisseur
MT830P
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...45 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
tête d'enregistrement pour
broche à six pans
diamètre
28 mm
Perche isolante télescopique, composée de 3 tubes en PVC jaune. Système de verrouillage par bouton poussoir. Tension d'utilisation : 45 kV. Embout terminal type C(hexagonal). Longueur : 0,64 m (repliée) - 1,5 m (dépliée). Poids 0,9 kg.