![Catu - perche telescopique embout e](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-830_PIC001.jpg?ts=1709776868567)
Catu - perche telescopique embout e
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...45 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
longueur totale - 1500...1500 mm
diamètre - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560065602
Réf. Sonepar
00081006560
Réf. Fournisseur
MT830PE
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...45 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
longueur totale
1500...1500 mm
diamètre
28 mm
tête d'enregistrement pour
broche avec goupille transversale
Perche isolante télescopique, composée de 3 tubes en PVC jaune. Système de verrouillage par bouton poussoir. Tension d'utilisation : 45 kV. Embout terminal type E (baïonnette). Longueur : 0,64 m (repliée) - 1,5 m (dépliée). Poids 0,9 kg.