Catu - perche telescopique 2 elem. 2,00m emb.w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...90 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
longueur totale - 2000...2000 mm
diamètre - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560040999
Réf. Sonepar
00081004099
Réf. Fournisseur
CE421W
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...90 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
longueur totale
2000...2000 mm
diamètre
32 mm
tête d'enregistrement pour
broche à six pans
Perche 2 éléments IEC 62193 pr tension de 36 à 90kV. Garde main et possibilité de rajouter une rallonge dans le talon. Embout W. Livrée avec support mural. Longueur : 1,2m (repliée) - 2 m (dépliée). Poids 1,5 kg.