![Catu - nappe isolante velcro 0,36 x 0,66m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/mp-123_PIC001.jpg?ts=1709776856756)
Catu - nappe isolante velcro 0,36 x 0,66m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - translucide
matériau - autre
pour tension nominale jusqu'à - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560024708
Réf. Sonepar
00081001667
Réf. Fournisseur
MP123
Réf. Commerciale
Catu
couleur
translucide
matériau
autre
pour tension nominale jusqu'à
1000 V
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,36 m x 0,66 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Les Atouts de l'article:
Feuille vinylique, souple, transparente, armée d’un treillis isolant au coeur du matériau. Assemblage des éléments entre eux par fixations agrippantes