Catu - mise en court circuit prise 250a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 12.5 kA
modèle - barre
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026139
Réf. Sonepar
00081510070
Réf. Fournisseur
MT8612
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
12.5 kA
modèle
barre
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
étau
matériau
cuivre
section transversale de corde, côté phase
70 mm²
section transversale de corde, côté terre
35 mm²
longueur de câble de phase a
700 mm
longueur de câble de phase b
700 mm
longueur de câble de phase c
700 mm
longueur de câble de garde
2000 mm
Dispositif de MALT-MCC pour prises embrochables 250 A. Icc: 12,5 kA-1s. 3 plots de repos avec cadenas de condamnation sur 3 câbles MCC cuivre 70 mm² long. 0,7 m. 1 câble Malt cuivre 35 mm², long. 2 m.