![Catu - mise en court circuit complet 10ka](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-61002_PIC001.jpg?ts=1709776887352)
Catu - mise en court circuit complet 10ka
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 10 kA
modèle - câble
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026511
Réf. Sonepar
00081002024
Réf. Fournisseur
MT9804
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
10 kA
modèle
câble
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
étau
matériau
aluminium
section transversale de corde, côté phase
40 mm²
section transversale de corde, côté terre
40 mm²
longueur de câble de phase a
750 mm
longueur de câble de phase b
750 mm
longueur de câble de phase c
750 mm
longueur de câble de garde
2000 mm
Équipement MALT-MCC. Icc: 10 kA-1s. 3 Pinces MT812C, 3 pinces MT813C, 3 pinces MT8142. 3 câbles MCC en cuivre, de section plate 40 mm² longueurs 3x0,75 m. 1 câble MALT de section 40 mm² long. 2 m. 1 étau Malt MT840.