![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/KITARC12C_PIC001.jpg?ts=1709776861990)
Catu - mise en court circuit 3 mt-814-2 14.5 ka
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 14.5 kA
modèle - câble
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025927
Réf. Sonepar
00081509980
Réf. Fournisseur
MT8407
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
14.5 kA
modèle
câble
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
étau
matériau
cuivre
section transversale de corde, côté phase
70 mm²
section transversale de corde, côté terre
35 mm²
longueur de câble de phase a
1200 mm
longueur de câble de phase b
1200 mm
longueur de câble de phase c
1200 mm
longueur de câble de garde
2000 mm
Équipement MALT-MCC. Icc: 14,5 kA-1s. 3 Pinces MT8142 orientables. 3 câbles MCC en cuivre, de section plate 70 mm² longueurs 3x1,20 m. 1 câble MALT de section 35 mm² long. 2 m. 1 étau Malt MT840. Conforme IEC 61230.