![Catu - mise en court circuit 20ka](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-1910_PIC001.jpg?ts=1709776895186)
Catu - mise en court circuit 20ka
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 20 kA
modèle - câble
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - pince universelle 20/25 mm
partie de raccordement, côté terre - pince universelle 20/25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013092
Réf. Sonepar
00081508990
Réf. Fournisseur
MT1910
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
20 kA
modèle
câble
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
pince universelle 20/25 mm
partie de raccordement, côté terre
pince universelle 20/25 mm
matériau
cuivre
section transversale de corde, côté phase
95 mm²
section transversale de corde, côté terre
35 mm²
longueur de câble de phase a
1500 mm
longueur de câble de phase b
1500 mm
longueur de câble de phase c
1500 mm
longueur de câble de garde
2500 mm
Équipement MALT-MCC. Icc: 20 kA-1s. 3 Pinces MT1911E pour points fixes Ø 20 et 1 trifurcation de câbles Malt-Mcc en cuivre, de section 35 mm² et de longueurs 3x1,5 m et 1x2,5 m. 1 Pince Malt MT1911. Conforme IEC 61230.