Catu - manchon isolant 40x135 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
matériau - PVC
diamètre nominal - DN 40
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069020
Réf. Sonepar
00081006902
Réf. Fournisseur
MP63540D
Réf. Commerciale
Catu
raccordement
autre
matériau
PVC
diamètre nominal
DN 40
Manchon isolant en PVC trempé orange pour extrémité de câble. Conforme NFC 18425 et DIN VDE0680-1. Classe 0. Pour câble de Ø ext. 16 à 30 mm. Long. 135 mm.