![Catu - lunettes anti-u.v. teintees en etui](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CATU_MO-11001_PIC001.jpg?ts=1709776845578)
Catu - lunettes anti-u.v. teintees en etui
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient aux lunettes de protection - Oui
matériau des verres - polycarbonate (PC)
couleur des verres - gris
matériau du cadre - plastique
couleur du cadre - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560020625
Réf. Sonepar
00081001304
Réf. Fournisseur
MO11001
Réf. Commerciale
Catu
convient aux lunettes de protection
Oui
matériau des verres
polycarbonate (PC)
couleur des verres
gris
matériau du cadre
plastique
couleur du cadre
orange
résistant aux éraflures
Oui
ajustable
Oui
fragments de verre
Non
Lunettes anti-UV teintées, destinées à assurer la protection de la vue contre les rayonnements U.V. ainsi que les projections de particules solides lors des opérations sur un ouvrage électrique.
Les Atouts de l'article:
Version teintée. Lunettes de haute protection idéales pour les travaux avec risque de projection de particules solide. Embouts “Softflex”