![Catu - lampe portative de securite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CD-128_PIC001.jpg?ts=1709776852563)
Catu - lampe portative de securite
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
chargeur intégré - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse principale - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560057508
Réf. Sonepar
00081005750
Réf. Fournisseur
CD128
Réf. Commerciale
Catu
rechargeable
Oui
chargeur intégré
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse principale
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC/DC
Lampe de sécurité LED portative. Allumage automatique en cas de coupure secteur. Batterie NiCd. Alimentation 230 V par cordon de raccordement secteur débrochable. Autonomie : 3 heures.