![Catu - kit d'intervention pour electricien](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-38510_PIC001.jpg?ts=1709776857849)
Catu - kit d'intervention pour electricien
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - sac
ensemble de monteur électricien - Oui
nombre total d'outils - 14
nombre de pinces - 5
nombre de cisailles à câbles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560040296
Réf. Sonepar
00081506770
Réf. Fournisseur
MO38510
Réf. Commerciale
Catu
emballage
sac
ensemble de monteur électricien
Oui
nombre total d'outils
14
nombre de pinces
5
nombre de cisailles à câbles
1
nombre de tournevis cruciformes PZ
2
nombre de tournevis plats
3
Kit d?'intervention pr travaux sur installations électriques BT. Composition: outils isolés IEC60900, gants isolants, lunettes, cadenas de condamnation.