![Catu - etiquette autocollante homme foudroye](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AT41._PIC001_png.jpg?ts=1709776873758)
Catu - etiquette autocollante homme foudroye
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560000023
Réf. Sonepar
00081000650
Réf. Fournisseur
AT411
Réf. Commerciale
Catu
couleur
jaune
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Non
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Oui
largeur
100 mm
hauteur
87 mm
qualité du matériau
PVC
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme homme foudroyé. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.