Catu - etiquette autocollante homme foudroye
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
avec matériau de fixation - Oui
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560010763
Réf. Sonepar
00081000649
Réf. Fournisseur
AT4105
Réf. Commerciale
Catu
couleur
jaune
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Non
avec matériau de fixation
Oui
photoluminescent
Oui
largeur
50 mm
hauteur
43 mm
qualité du matériau
PVC
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme homme foudroyé. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.