![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-843_PIC001.jpg?ts=1709776860907)
Catu - etau de terre 40ka
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - conducteur rond/plat
zone de serrage - 0...35 mm
courant de court-circuit max. - 40 kA
pour section transversale de corde - 10...150 mm²
application - côté terre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025989
Réf. Sonepar
00081059698
Réf. Fournisseur
MT843
Réf. Commerciale
Catu
type de connexion
conducteur rond/plat
zone de serrage
0...35 mm
courant de court-circuit max.
40 kA
pour section transversale de corde
10...150 mm²
application
côté terre
Etau de terre. Icc: 40 kA-1s. Capacité : Ø 6 à 25 mm et plats jusqu'à 35 mm. Raccordement par câble cossé et boulon M12. Matière cupro-aluminium. Conforme IEC 61230.