![Catu - equipement mcc-malt bt reseau](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MC-296A_B_PIC001.jpg?ts=1709776864497)
Catu - equipement mcc-malt bt reseau
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre
nombre de pôles - 4
courant de court-circuit max. - 4 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051858
Réf. Sonepar
00081005185
Réf. Fournisseur
MC296B
Réf. Commerciale
Catu
modèle
barre
nombre de pôles
4
courant de court-circuit max.
4 kA
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
pince de mise à la terre
section transversale de corde, côté phase
16 mm²
section transversale de corde, côté terre
16 mm²
matériau
cuivre
Equipement Malt tableau BT. 2 tresses 16 mm², 1 à 4 branches et 1 à 5, 4 faux fusibles 114, 4 faux fusibles 160, 4 micro-pinces, 4 bornes lisses, 1 clé plate de 13-14-16-17, 1 clé tube 10-17, 1 poignée. Icc=4kA-1s. Conforme IEC 61230.