![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69003_PIC001.jpg?ts=1709776860089)
Catu - equip. mise a la terre nevers 4 elements
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 8 kA
modèle - câble
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560001570
Réf. Sonepar
00081001835
Réf. Fournisseur
MT50846
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
8 kA
modèle
câble
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
étau
matériau
aluminium
section transversale de corde, côté phase
35 mm²
section transversale de corde, côté terre
35 mm²
longueur de câble de phase a
10000 mm
longueur de câble de phase b
10000 mm
longueur de câble de phase c
10000 mm
Équipement MALT-MCC type Nevers. Icc: 8 kA-1s. 3 perches métalliques 4 éléments avec pince autobloquante. 1 perche isolante. 1 touret de câble 10 m x 35 mm². 1 piquet de terre. 1 housse.