![Catu - equi malt mt812c 10ka iec](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-9804.jpg?ts=1709776843134)
Catu - equi malt mt812c 10ka iec
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de court-circuit max. - 10 kA
modèle - câble
nombre de pôles - 3
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560074925
Réf. Sonepar
00081007492
Réf. Fournisseur
MT9804P
Réf. Commerciale
Catu
courant de court-circuit max.
10 kA
modèle
câble
nombre de pôles
3
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
étau
matériau
aluminium
section transversale de corde, côté phase
35 mm²
section transversale de corde, côté terre
16 mm²
longueur de câble de phase a
750 mm
longueur de câble de phase b
750 mm
longueur de câble de phase c
750 mm
longueur de câble de garde
2500 mm
Equipement MALT-CC Icc 10 kA-1s. Conforme IEC 61230. 3 pinces MT812C et 3 pinces EMCC2851H. 1étau de MALT MT8401. Câbles cuivre isolés PVC: 3x35 mm² lg.0,75 m et 1x16 mm² lg.2,5 m. 1 perche MT830P.