![Catu - ensemble de test](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/dx-06.jpg?ts=1709776884299)
Catu - ensemble de test
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018912
Réf. Sonepar
00081026001
Réf. Fournisseur
DX06001
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
Ensemble de test Pointest composé de : 2 pointes de touche Rouge et Noire + 2 cordons Noir et Rouge droit-coudé IP2X diam 4 mm longueur 1,20 m mâle-mâle + 2 pinces crocodiles Rouge et Noire