Catu - enrouleur mise a la terre 25m cable 352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 35 mm²
garnissage de câble - autre
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
nombre de conducteurs - 1
enroulement de câbles automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560019001
Réf. Sonepar
00081910620
Réf. Fournisseur
ENR2535
Réf. Commerciale
Catu
section de conducteur
35 mm²
garnissage de câble
autre
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
nombre de conducteurs
1
enroulement de câbles automatique
Oui
avec cadre porteur
Oui
avec verrouillage
Oui
longueur du câble
25 m
Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 25 m avec une section de 35 mm².