![Catu - enrouleur mise a la terre 25m cable 252](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/ENR_PIC001.jpg?ts=1709776878585)
Catu - enrouleur mise a la terre 25m cable 252
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 24 mm²
garnissage de câble - autre
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
nombre de conducteurs - 1
enroulement de câbles automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018998
Réf. Sonepar
00081910610
Réf. Fournisseur
ENR2525
Réf. Commerciale
Catu
section de conducteur
24 mm²
garnissage de câble
autre
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
nombre de conducteurs
1
enroulement de câbles automatique
Oui
avec cadre porteur
Oui
avec verrouillage
Oui
longueur du câble
25 m
Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 25 m avec une section de 25 mm².