![Catu - enrouleur mise a la terre 15m cable 352](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/ENR_PIC001.jpg?ts=1709776878540)
Catu - enrouleur mise a la terre 15m cable 352
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 35 mm²
garnissage de câble - autre
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
nombre de conducteurs - 1
enroulement de câbles automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018967
Réf. Sonepar
00081910580
Réf. Fournisseur
ENR1535
Réf. Commerciale
Catu
section de conducteur
35 mm²
garnissage de câble
autre
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
nombre de conducteurs
1
enroulement de câbles automatique
Oui
avec cadre porteur
Oui
avec verrouillage
Oui
longueur du câble
15 m
Enrouleur de câble de mise à la terre. Fourni avec câble H07VK vert jaune et la pince crocodile. Orientable sur 180°. Longueur de 15 m avec une section de 35 mm².