![Catu - enrouleur malt atmosphere explosive](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/ENR-15-ATEX_PIC001.jpg?ts=1709776834954)
Catu - enrouleur malt atmosphere explosive
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 6 mm²
garnissage de câble - autre
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
nombre de conducteurs - 1
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051339
Réf. Sonepar
00081000126
Réf. Fournisseur
ENR15ATEX
Réf. Commerciale
Catu
section de conducteur
6 mm²
garnissage de câble
autre
matériau du boîtier/corps
tôle d’acier
nombre de conducteurs
1
indice de protection (IP)
IP65
enroulement de câbles automatique
Oui
avec cadre porteur
Oui
avec verrouillage
Oui
longueur du câble
15 m
Système complet pr la mise à la terre en atmosphère ATEX pr les zones 0, 1 et 2. Enrouleur avec 15m de câble. Boîtier de mise à la terre sécurisé avec témoin lumineux (pile fournie). 15m de câble H07VK, section 6mm² + 1m de surlongueur.