Catu - douille male isolee ent.3-8, 5mm .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023602
Réf. Sonepar
00081507830
Réf. Fournisseur
MO69395
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
Douille isolée 6 pans mâle 3-8 de 5 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.