![Catu - douille male isolee ent.3-8, 10mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69394_PIC001.jpg?ts=1709776838916)
Catu - douille male isolee ent.3-8, 10mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023459
Réf. Sonepar
00081911880
Réf. Fournisseur
MO693100
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
dimension
10 mm
Douille isolée 6 pans mâle 3-8 de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.