Catu - douille 6 pans male 1-4 - 6mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 1/4 pouce
dimension - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560061789
Réf. Sonepar
00081004772
Réf. Fournisseur
MO698M06
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
1/4 pouce
dimension
6 mm
Douille isolée 6 pans mâle 1-4 de 6 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.