![Catu - douille 6 pans male 1-2 - 12mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-694M04_PIC001.jpg?ts=1709776881623)
Catu - douille 6 pans male 1-2 - 12mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 1/2 pouce
dimension - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064889
Réf. Sonepar
00081005753
Réf. Fournisseur
MO694M12
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
1/2 pouce
dimension
12 mm
Douille isolée 6 pans mâle 1-2 de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.