![Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 8mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69610.jpg?ts=1704843508815)
Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 8mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560058376
Réf. Sonepar
00081000264
Réf. Fournisseur
MO69608
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
Douille isolée 6 pans femelle longue 3-8 de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.