![Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 11mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69610.jpg?ts=1704843665425)
Catu - douille 6 pans femelle 3-8 longue - 11mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 11 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560058390
Réf. Sonepar
00081005839
Réf. Fournisseur
MO69611
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
11 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
Douille isolée 6 pans femelle longue 3-8 de 11 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.