Catu - douille 6 pans femelle 1-4 - 8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046724
Réf. Sonepar
00081004746
Réf. Fournisseur
MO69808
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
1/4 pouce
Douille isolée 6 pans femelle 1-4 de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.