![Catu - douille 6 pans femelle 1-4 - 13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69805.jpg?ts=1704843702665)
Catu - douille 6 pans femelle 1-4 - 13mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046748
Réf. Sonepar
00081004751
Réf. Fournisseur
MO69813
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
1/4 pouce
Douille isolée 6 pans femelle 1-4 de 13 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.