![Catu - douille 3-8 hexa 10 l](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69308_23_PIC001.jpg?ts=1709776882109)
Catu - douille 3-8 hexa 10 l
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 3/8 pouce
magnétique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560075809
Réf. Sonepar
00081007580
Réf. Fournisseur
MO69310M38L
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
3/8 pouce
magnétique
Oui
Douille isolée longue à carré entraîneur 3-8''(9,5 mm). Embout 6 pans de 10 mm femelle. Longueur 105 mm. Outil conforme IEC 60900 pour travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.