![Catu - disque appareil condamne pour tpl 33mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AP4692_PIC001.jpg?ts=1709776857278)
Catu - disque appareil condamne pour tpl 33mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
diamètre - 33 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010169
Réf. Sonepar
00081502060
Réf. Fournisseur
AP4692
Réf. Commerciale
Catu
couleur
rouge
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
diamètre
33 mm
qualité du matériau
PVC
Macaron de consignation, normalisé ENEDIS. Matière plastique, fond rouge, croix centrale évidée. Trou d'accrochage Ø 10 mm. Marquage texte blanc : APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MAN?UVRER.