![Catu - detecteur elec cei 5,5-20kv emb.c](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CC-765-55-20-C.jpg?ts=1709776850871)
Catu - detecteur elec cei 5,5-20kv emb.c
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pôle
type d'affichage - acoustique et optique
tension nominale (Un) - 5.5...20 kV
utilisable en cas de précipitations - Oui
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051711
Réf. Sonepar
00081005174
Réf. Fournisseur
CC7655520C
Réf. Commerciale
Catu
modèle
1 pôle
type d'affichage
acoustique et optique
tension nominale (Un)
5.5...20 kV
utilisable en cas de précipitations
Oui
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
avec mécanisme de test intégré
Oui
fréquence
50...60 Hz
catégorie
L
application
appareillage de connexion et ligne aérienne
type de tension
AC
Détecteur de tension IEC 61243-1, 5,5-20 kV. Ultra compact. Embout C : hexagonal 12 mm. Utilisation intérieure-extérieure. Indication sonore et lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz.