![Catu - detecteur de tension htb iec 120-245kv](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CATU_CC-265_PIC001.jpg?ts=1709776842110)
Catu - detecteur de tension htb iec 120-245kv
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pôle
type d'affichage - acoustique et optique
tension nominale (Un) - 120...245 kV
utilisable en cas de précipitations - Oui
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560062786
Réf. Sonepar
00081006278
Réf. Fournisseur
CC265120245
Réf. Commerciale
Catu
modèle
1 pôle
type d'affichage
acoustique et optique
tension nominale (Un)
120...245 kV
utilisable en cas de précipitations
Oui
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
avec mécanisme de test intégré
Oui
fréquence
50...60 Hz
catégorie
L
application
appareillage de connexion et ligne aérienne
type de tension
AC
Détecteur de tension HTB IEC 120-245 kV. Fourni avec 3 embouts pour s'adapter sur toutes les perches. Embouts W : hexagonal 20 mm C : hexagonal 12 mm K : universel. Utilisation intérieure-extérieure. Indication sonore et lumineuse.