![Catu - couteau d'electricien a lame courte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-61002_PIC001.jpg?ts=1709776847016)
Catu - couteau d'electricien a lame courte
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 50 mm
forme de lame - rond
longueur totale - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022346
Réf. Sonepar
00081507040
Réf. Fournisseur
MO61002
Réf. Commerciale
Catu
longueur de lame
50 mm
forme de lame
rond
longueur totale
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm. Isolation bimatières conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.