![Catu - coupe cable a cremaillere ouverture 55mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-67600_PIC001.jpg?ts=1709776872792)
Catu - coupe cable a cremaillere ouverture 55mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm
section de câble max. - 450 mm²
finition/actionnement - une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022599
Réf. Sonepar
00081507200
Réf. Fournisseur
MO67601
Réf. Commerciale
Catu
adapté à un diamètre de câble max.
55 mm
section de câble max.
450 mm²
finition/actionnement
une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Coupe-câbles à crémaillère isolé. Ouverture Ø 55 mm. Capacité: section 400 mm² cuivre et 450 mm² alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.