![Catu - coupe cable a cremaillere frontal 32mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-67611_PIC001.jpg?ts=1709776870373)
Catu - coupe cable a cremaillere frontal 32mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de câble max. - 320 mm²
longueur totale - 300 mm
finition/actionnement - une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022605
Réf. Sonepar
00081067100
Réf. Fournisseur
MO67611
Réf. Commerciale
Catu
section de câble max.
320 mm²
longueur totale
300 mm
finition/actionnement
une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Coupe-câbles frontal à crémaillère isolé. Ouverture Ø 32 mm. Capacité: section 250 mm² cuivre et 320 mm² alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.