Catu - cordons droits jeu de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018820
Réf. Sonepar
00081022005
Réf. Fournisseur
DX02005
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm droit-droit mâle-mâle. Longueur cordon 1,20 m