![Catu - cordons coudes jeu de 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/DX02xxx.jpg?ts=1709776845691)
Catu - cordons coudes jeu de 2
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018806
Réf. Sonepar
00081022003
Réf. Fournisseur
DX02003
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
Jeu de 2 cordons Noir et Rouge IP2X diamètre 4 mm droit-coudé mâle-mâle. Longueur cordon 1,20 m