Catu - coffret mise en c-c 4*mc296p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre
nombre de pôles - 4
courant de court-circuit max. - 4 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - pince de mise à la terre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560054484
Réf. Sonepar
00081005448
Réf. Fournisseur
MC2442
Réf. Commerciale
Catu
modèle
barre
nombre de pôles
4
courant de court-circuit max.
4 kA
partie de raccordement, côté phase
autre
partie de raccordement, côté terre
pince de mise à la terre
section transversale de corde, côté phase
25 mm²
section transversale de corde, côté terre
25 mm²
matériau
cuivre
Equipement de mise à la terre pour tableau BT. 1 tresse Malt à 4 branches de câble 25 mm², 4 connecteurs à fourche, 4 micro-pinces, 16 bornes lisses taraudées: 4xM6, 4xM8, 4xM10, 4xM12. Icc=4kA-1s. Conforme IEC 61230.