![Catu - cle poly.reversible a cliquet 19mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/mo69216-pic-01.jpg?ts=1709776845726)
Catu - cle poly.reversible a cliquet 19mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 19 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023350
Réf. Sonepar
00081049219
Réf. Fournisseur
MO69219
Réf. Commerciale
Catu
finition traversante
Oui
dimension de raccordement
19 mm
réversible
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.