![Catu - cle poly.reversible a cliquet 10mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/mo69216-pic-01.jpg?ts=1709776870417)
Catu - cle poly.reversible a cliquet 10mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 10 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023305
Réf. Sonepar
00081049210
Réf. Fournisseur
MO69210
Réf. Commerciale
Catu
finition traversante
Oui
dimension de raccordement
10 mm
réversible
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.