![Catu - cle plate a fourche isolee cei 8mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-68010_PIC001.jpg?ts=1709776884363)
Catu - cle plate a fourche isolee cei 8mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
largeur de clé, grand format - 8 mm
clé unilatérale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022612
Réf. Sonepar
00081048008
Réf. Fournisseur
MO68008
Réf. Commerciale
Catu
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
largeur de clé, grand format
8 mm
clé unilatérale
Oui
Clé plate à fourche isolée de 8 mm. Longueur 115 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.