![Catu - cle dynamo.reversible 3-8 8 a 50 nm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/mo-69054_PIC001.jpg?ts=1709776837991)
Catu - cle dynamo.reversible 3-8 8 a 50 nm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 340 mm
dimension de raccordement - 3/8 pouce
couple de serrage - 8...60 Nm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051810
Réf. Sonepar
00081005181
Réf. Fournisseur
MO69054
Réf. Commerciale
Catu
longueur totale
340 mm
dimension de raccordement
3/8 pouce
couple de serrage
8...60 Nm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé dynamométrique 3-8 isolée. Longueur 340 mm. Capacité couple de serrage de 8 à 60 Nm. Carré entraîneur réversible. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.