Catu - cle a pipe 6 pans de 7mm isolee cei
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045628
Réf. Sonepar
00081004562
Réf. Fournisseur
MO68207
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à pipe 6 pans isolée de 7 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.