![Catu - cle a pipe 6 pans de 5mm isolee cei](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-68200_serie.jpg?ts=1704843700744)
Catu - cle a pipe 6 pans de 5mm isolee cei
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045604
Réf. Sonepar
00081004560
Réf. Fournisseur
MO68205
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à pipe 6 pans isolée de 5 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.