Catu - cle a pipe 12 pans de 17mm isolee cei
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045765
Réf. Sonepar
00081004576
Réf. Fournisseur
MO682171
Réf. Commerciale
Catu
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé à pipe 12 pans isolée de 17 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.