![Catu - cle a oeil contre coudee isolee cei 27mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-68107.jpg?ts=1704843711668)
Catu - cle a oeil contre coudee isolee cei 27mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 27 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023084
Réf. Sonepar
00081507460
Réf. Fournisseur
MO68127
Réf. Commerciale
Catu
largeur de clé, grand format
27 mm
clé unilatérale
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
coudé
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 27 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.