Catu - cle a oeil contre coudee isolee cei 24mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 24 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023053
Réf. Sonepar
00081507430
Réf. Fournisseur
MO68124
Réf. Commerciale
Catu
largeur de clé, grand format
24 mm
clé unilatérale
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
coudé
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 24 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.